SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB612BS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720274
VNB612BS-40A-5DZ
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
70,180
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720283
VNB612BS-40A-5G
CADデータダウンロード
1 1/2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください