SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720405
VNB711A-50A-2DZ-Q
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720414
VNB711A-50A-4DZ-X200
AC220(50/60Hz)
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください