SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711AV
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720439
VNB711AV-N50A-5DZ
CADデータダウンロード
NPT
DC24
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720448
VNB711AV-T50A-5DZ
CADデータダウンロード
NPTF
DC24
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720457
VNB711AV-50A-4D
CADデータダウンロード
Rc
AC220(50/60Hz)
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください