SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711CS
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720493
VNB711CS-F50A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
G
DC24
¥
86,190
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720509
VNB711CS-50A-2DZ
CADデータダウンロード
Rc
AC200(50/60Hz)
¥
85,860
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください