曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB712AV

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB712AV - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24720545VNB712AV-F50A-5D-Q22GDC24パイロット式
45,650
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720554VNB712AV-50F-1G2B 相フランジ2RcAC100(50/60Hz)パイロット式
59,900
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720563VNB712AV-50F-5DZ2B 相フランジ2RcDC24パイロット式
61,930
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする