SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB712B
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720579
VNB712B-N50A-5DZ
CADデータダウンロード
2
2
NPT
DC24
パイロット式
¥
47,520
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720588
VNB712B-50A-4D-Q
CADデータダウンロード
2
2
Rc
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720597
VNB712B-50F-4DZ
CADデータダウンロード
2B 相フランジ
2
Rc
AC220(50/60Hz)
パイロット式
¥
63,580
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください