SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714A
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720615
VNB714A-F50F-5DZ
CADデータダウンロード
2B 相フランジ
2
G
DC24
パイロット式
¥
83,330
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720624
VNB714A-N50A-5D
CADデータダウンロード
2
2
NPT
DC24
パイロット式
¥
54,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720633
VNB714A-50F-5G
CADデータダウンロード
2B 相フランジ
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
81,290
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください