SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB714AS
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720658
VNB714AS-N50A-1D
CADデータダウンロード
2
2
NPT
AC100(50/60Hz)
パイロット式
¥
130,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24720667
VNB714AS-50A-5DZ-Q
CADデータダウンロード
2
2
Rc
DC24
パイロット式
¥
131,780
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください