曜日別特売

冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF22E

冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF22E - SMC
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20501243IDF22E-20-ACMRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
490,050
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20501268IDF22E-20-CLRT(20) 単相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
492,140
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20501286IDF22E-30-CMRT(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
475,530
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20501304IDF22E-30-G三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
289,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20501329IDF22E-30-KRT(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
447,480
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする