収納スツール 収納ボックス

収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)収納スツール 収納ボックス - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

高級感のある収納スツール。大きめサイズなので、たっぷり収納可能。本体をたたんでフタの中に収納可能。
椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。

用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム質量(kg)6.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90組立時間10~20分素材内寸(幅×奥行×深さ)(mm)720×340×330内容量1台
注意
※色によって、フタの中折れ有無や外ポケットの有無が異なります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18641097GLS-76(BR)ブラウン760×380×400720×340×3306.4
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
18641106GLS-76(GY)グレー760×380×400720×340×3306.4
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
18641088DLS-76(WD)ウォッシャブルデニム760×380×400720×340×3306.4
オープン
取扱い終了
18641115GLS-76(LGR)ライトグリーン760×380×400720×340×3306.4
オープン
取扱い終了
18641124GLS-76(LGY)ライトグレー760×380×400720×340×3306.4
オープン
取扱い終了
18641133GLS-76(NV2)ネイビー760×380×400720×340×3306.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-20
用途: シャンプーなどのストックをいれています
卸売・小売業

かなり購入してよかったです(*^^*) シャンプーや洗剤などのストックをいれる場所がなく、かごにいれて、廊下においていたので、これにいれて、見た目スッキリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする