パソコンチェア

パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)パソコンチェア - YAMAZEN(山善)

リビング、書斎でのデスク仕事など、家族みんなに役立てる様なシンプルデザインのチェア。座面調整可能(ガス圧昇降)。
快適な張り材とウレタンフォームクッションで長時間の作業をお助け。背もたれ裏には持ち運びしやすい持ち手付き。

用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部・背部・合板連結部・脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル質量(kg)6.5形式組立式寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:370×高さ210耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×695~785組立時間約20~30分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
取扱説明書:(0.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18641395HMW-35(LGY)1台695~785430~5206.5ライトグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
62302145HMW-35(BK)1脚695~785430~5206.5ブラック
オープン
8,488
9,337(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする