曜日別特売

シャープ オレーヌ

シャープ オレーヌ - プラチナ万年筆シャープ オレーヌ - プラチナ万年筆
材質軸:ABSに塗装、クリップ:鉄にクロームメッキ、グリッパー:合成ゴム、ノック・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)141×10.6質量(g)15.2方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.6パッケージC7(4000046) 包装紙-キク8K のし紙-中内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19881987MOL-1000 1ブラック
1,000
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882005MOL-1000 56ブルー
1,000
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
19881996MOL-1000 21ピンク
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする