シャープ プロユース製図

シャープ プロユース製図 - プラチナ万年筆
方式ノック式
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
質量(g)
芯径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882337MSDB-1500A 11本胴軸・グリッパー・ノックバー:アルミニウムに黒アルマイト仕上げ、クリップ:鉄に黒マット塗装、リング:黄銅にクロームメッキ143×9.414.80.39.4
1,500
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882355MSDB-1500C 11本胴軸・グリッパー・ノックバー:アルミニウムに黒アルマイト仕上げ、クリップ:鉄に黒マット塗装、リング:アルミニウムにアルマイト143×9.414.80.79.4
1,500
取扱い終了
返品不可
19882346MSDB-1500B 11本胴軸・グリッパー・ノックバー:アルミニウムに黒アルマイト仕上げ、クリップ:鉄に黒マット塗装、リング:アルミニウムにアルマイト143×9.414.80.59.4
1,500
取扱い終了
返品不可
19882303MSD-500A 1 (0.3)1本ABS樹脂ボデイに合成ゴムグリップ付 ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×10130.310
500
取扱い終了
返品不可
19882319MSD-500B 1 (0.5)1本ABS樹脂ボデイに合成ゴムグリップ付 ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×10130.510
500
取扱い終了
返品不可
19882328MSD-500C 1 (0.7)1本ABS樹脂ボデイに合成ゴムグリップ付 ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×10130.710
500
取扱い終了
返品不可
19882258MSD-1500B 91本アルミボデイ(リサイクル可能素材)ガイドパイプ(長さ4mm)製図用129×1221.20.512
1,500
取扱い終了
返品不可
19882249MSD-1500A 91本アルミボデイ(リサイクル可能素材)ガイドパイプ(長さ4mm)製図用129×1221.20.312
1,500
取扱い終了
返品不可
19882267MSD-1500C 91本アルミボデイ(リサイクル可能素材)ガイドパイプ(長さ4mm)製図用129×1221.20.712
1,500
取扱い終了
返品不可
19882215MSD-1000A 9(0.3)1本アルミボデイ(リサイクル可能素材)にアルマイト仕上げ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×9.4170.39.4
1,000
取扱い終了
返品不可
19882224MSD-1000B 9 (0.5)1本アルミボデイ(リサイクル可能素材)にアルマイト仕上げ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×9.4170.59.4
1,000
取扱い終了
返品不可
19882233MSD-1000C 9 (0.7)1本アルミボデイ(リサイクル可能素材)にアルマイト仕上げ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用143×9.4170.79.4
1,000
取扱い終了
返品不可
19882294MSD-300C 11セット(10本)アクリル樹脂ボデイ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用145.5×9.59.20.79.5
3,000
取扱い終了
返品不可
19882285MSD-300B 561セット(10本)アクリル樹脂ボデイ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用145.5×9.59.20.59.5
3,000
取扱い終了
返品不可
19882276MSD-300A 91セット(10本)アクリル樹脂ボデイ、ガイドパイプ(長さ4mm)製図用145.5×9.59.20.39.5
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする