曜日別特売

ボールペン ゼロシン

ボールペン  ゼロシン - プラチナ万年筆ボールペン  ゼロシン - プラチナ万年筆ボールペン  ゼロシン - プラチナ万年筆ボールペン  ゼロシン - プラチナ万年筆ボールペン  ゼロシン - プラチナ万年筆
方式ノック式材質再生ABS樹脂ボデイ-に合成ゴムクリップ付き全長(mm)130質量(g)11.2最大径(Φmm)13.3インク色替芯BSP-60-(EF0.5)(F0.7)(M1.0)黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージB8SN(有料)(40002562)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882574BGMQ-100 1クリアブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19882583BGMQ-100 22クリアレッド
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19882599BGMQ-100 42クリアグリーン
2,000
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882608BGMQ-100 59クリアブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882617BGMQ-100 68クリアイエロー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする