プラチナ万年筆
ボールペン #3776 century
商品タイプ
本体
材質
胴軸・後軸 : AS樹脂、中間リング・テーパー : 黄銅に金メッキ、クリップ : ばね銅に金メッキ、天冠 : 黄銅に金メッキ
全長(mm)
138
質量(g)
22.3
最大径(Φmm)
13.7
インク色
黒
替芯
BSP-400 黒ボ-ル径0.8mm BSP-400M 黒ボ-ル径1.0mm
インク
油性
色数
単色
パッケージ
C3B(4000050) 包装紙-8K のし紙-大
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882635
BNB-5000 7
ブラックダイヤモンド
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19882644
BNB-5000 71
ブルゴーニュ
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882626
BNB-5000 51
シャルトルブルー
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください