曜日別特売

ボールペン セルロイド

ボールペン セルロイド - プラチナ万年筆

セルロイドは、硝酸繊維素(セルロ-スに硫酸と硝酸を加えて出来たもの)に樟脳とアルコ-ルを混ぜて作った燃えやすい半透明のプラスチイックで着色すると色が鮮やかになります。摂氏90度で柔軟になり、冷却すると硬化する性質を持っています。

方式回転繰り出し式材質セルロイドボデイ全長(mm)135.5質量(g)21最大径(Φmm)12.4インク色先端ボール径(mm)0.7替芯BSP-200B BSP-100N ボ-ル径0.7mm黒インク油性色数単色商品タイプ本体パッケージC2N(4000257) 包装紙-8K のし紙-大内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882809BTB-10000S 67イシガキ
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
19882793BTB-10000S 62ベッコウ
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
19882766BTB-10000S 24キンギョ
20,000
取扱い終了
返品不可
19882775BTB-10000S 40サクラ
10,000
取扱い終了
返品不可
19882784BTB-10000S 45エメラルド
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする