曜日別特売

ボールペン(ステン・ヘアーライン)

ボールペン(ステン・ヘアーライン) - プラチナ万年筆
(3件のレビュー)
方式ノック式材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)141質量(g)19.6最大径(Φmm)14インク色替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882897BSL-500D 9
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19882897
2024-03-22
用途: 作業用

作業時に使用するため購入です。頑丈でさびなさそうで良かったです。

対象商品 : 19882897
2023-04-16
用途: 普段使い
不動産業

ステンレスで日本製なところがよい。ボディの太さも均一ですっきりしていて、プラチナのロゴも私好みでかっこいい。

1が参考にしています
対象商品 : 19882897
2020-02-18
用途: 粗品
卸売・小売業

個装されてません。
10本一箱です。
詳細表記はコピペで箱表記ありますが入ってません!!!

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして確認させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする