プラチナ万年筆
ボールペン(手帳用)
方式
ノック式
全長(mm)
117.5
インク
油性
色数
単色
商品タイプ
本体
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
最大径(Φmm)
替芯
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882906
BTE-100 1
ABS樹脂ボデイ-
3.5
7.2
BSP-60S-(EF0.5)(F0.7)(M1.0) 黒
ブラック
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
19882915
BTE-100 3
ABS樹脂ボデイ-
3.5
7.2
BSP-60S-(EF0.5)(F0.7)(M1.0) 黒
ホワイト
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
19882924
BTE-100 56
ABS樹脂ボデイ-
3.5
7.2
BSP-60S-(EF0.5)(F0.7)(M1.0) 黒
ブルー
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
19882933
BTE-300Z 1
アルミにアルマイト染色加工
5
7
BSP-60S-(EF0.5)
シャインブラック
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19882949
BTE-300Z 24
アルミにアルマイト染色加工
5
7
BSP-60S-(EF0.5)
チェリー
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19882958
BTE-300Z 56
アルミにアルマイト染色加工
5
7
BSP-60S-(EF0.5)
ロイヤルブルー
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19882967
BTE-300Z 9
アルミにアルマイト染色加工
5
7
BSP-60S-(EF0.5)
シルバー
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
19882976
BTE-300Z 98
アルミにアルマイト染色加工
5
7
BSP-60S-(EF0.5)
シャドーメタル
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください