プラチナ万年筆
ボトルインク Dyestuff ink
仕様
ビン入り・キャップ式(インクリザーバー付き)
材質
ガラス:本体、キャップ:PP樹脂、リザーバー:PP樹脂、パッキン:ウレタン、パッケージ:紙
容量(mL)
60(水性染料)
質量(g)
約180(パッケージ入り)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
57×57×63
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19883615
INK-1200 2
2 レッド
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
19883606
INK-1200 1
1 ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
19883624
INK-1200 3
3 ブルーブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください