プラチナ万年筆
ボールペン用替え芯レフィール(油性)
インク色
黒
寸法(mm)
93
対応商品
BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W
先端ボール径(mm)
0.7
材質(チップ)
ステンレス
インク
油性
入数
10本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19883913
BSP-200B 1
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください