曜日別特売

レフィール サラボ替え芯

レフィール サラボ替え芯 - プラチナ万年筆レフィール サラボ替え芯 - プラチナ万年筆レフィール サラボ替え芯 - プラチナ万年筆レフィール サラボ替え芯 - プラチナ万年筆
材質(チップ)ステンレスインク低粘度油性商品タイプ替芯内容量1セット(10本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
対応商品
寸法(mm)
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19884017SBSP-80A-EF0.5 1MWB-1000F980.5
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19883965SBSP-150S-EF0.5 2MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19883956SBSP-150S-EF0.5 1MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.5
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19884035SBSP-80A-F0.7 1MWB-1000F980.7
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19884026SBSP-80A-EF0.5 2MWB-1000F980.5
1,500
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
19884044SBSP-80A-F0.7 2MWB-1000F980.7
1,500
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
19883974SBSP-150S-EF0.5 3MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.5
1,500
取扱い終了
返品不可
19884069SBSP-80S-EF0.5 2-880.5
800
取扱い終了
返品不可
19884053SBSP-80S-EF0.5 1-880.5
800
取扱い終了
返品不可
19884078SBSP-80S-EF0.5 3アオ-880.5
800
取扱い終了
返品不可
19884105SBSP-80S-F0.7 3アオ-880.7
800
取扱い終了
返品不可
19883999SBSP-150S-F0.7 2MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.7
1,500
取扱い終了
返品不可
19884087SBSP-80S-F0.7 1-880.7
800
取扱い終了
返品不可
19884008SBSP-150S-F0.7 3アオMWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.7
1,500
取扱い終了
返品不可
19884096SBSP-80S-F0.7 2-880.7
800
取扱い終了
返品不可
19883983SBSP-150S-F0.7 1MWBT-2000、MWB-2000H、MWB-1000H、MWB-1000G670.7
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする