多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo

多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo - プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション 蒔絵 R3 sarabo - プラチナ万年筆

複合筆記具 ” ダブルアクション ” に、近代蒔絵の装飾を施した「ダブルR3アクション サラ ボ 近代蒔絵」の登場です。
濃く滑らかで細かい文字もくっきり書けることで好評を戴いている低粘度油性インクを使用した「サラボ」ボールペン黒/赤と、
シャープペンを搭載したスマート なボディに、個性あふれる4種の和柄をあしらいました。
ボディー色は黒と消炭色の2色をご用意しました。
金属パーツをクロームフィニッシュとすることで、絵柄が より一層艶やかに際立ちます。
複合筆記具はかさばらず、和装でのお出かけの際には特に重宝しますので、お着物と合わせたアクセントとしても お薦めの1本です

インク色黒・赤商品タイプ本体インク油性インク先端ボール径(mm)0.5方式回転式材質胴軸・後軸:PC樹脂、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ銅にクロームメッキ、天冠:黄銅にクロームメッキ全長(mm)134質量(g)16.5最大径(Φmm)11.5替芯ボールペン: SBSP-120S(#1・黒、#2・赤)0.5mm基本交換部品シャープメカ500KBパック色数2色替え消しゴムケシゴム-100G1パッケージハコー蒔絵 包装紙-キク8K のし紙-中線の太さ極極細内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19885469MWB-3000GM 2ウタマロ
3,000
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19885505MWB-3000GM 98-2ウタマロ
3,000
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
19885453MWB-3000GM 1ビジンエザクラ
3,000
取扱い終了
返品不可
19885478MWB-3000GM 3フウジンライジン
3,000
取扱い終了
返品不可
19885487MWB-3000GM 4サクラ
3,000
取扱い終了
返品不可
19885496MWB-3000GM 98-1ビジンエザクラ
3,000
取扱い終了
返品不可
19885514MWB-3000GM 98-3フウジンライジン
3,000
取扱い終了
返品不可
19885523MWB-3000GM 98-4サクラ
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする