万年筆 3776 センチュリー屋久杉

万年筆 3776 センチュリー屋久杉 - プラチナ万年筆万年筆 3776 センチュリー屋久杉 - プラチナ万年筆
材質屋久杉ボディーの半光沢仕上げ全長(mm)146.9質量(g)23.5最大径(Φmm)15.2材質(ペン先)大型14K(14-20)パッケージハコ-桐箱・屋久杉(4000255)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19886713PTB-50000YN 62-3#62-3中字
90,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
19886729PTB-50000YN 62-2#62-細字
90,000
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
19886738PTB-50000YN 62-4#62-4 太字
90,000
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする