曜日別特売

万年筆 銀無垢

万年筆 銀無垢 - プラチナ万年筆万年筆 銀無垢 - プラチナ万年筆
材質銀無垢ボディーに大型縦レット仕上げ全長(mm)137質量(g)42.7最大径(Φmm)15材質(ペン先)大型18K(18-17)パッケージCゼロ(4000129)、包装紙-8K繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19887237PTS-50000 9-2細字
150,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
19887246PTS-50000 9-3中字
150,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
19887255PTS-50000 9-4太字
150,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする