ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26

ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26 - オンリーワン(OnlyOne)ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26 - オンリーワン(OnlyOne)

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。
本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に

口金E26長さ(m)1定格電圧(V)AC100最大定格(W)15内容量1個
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※ガラス破損や傷防止になります。(※ただし破損を完全に防止するものではありませんので、事前にご了承ください) 直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード
材質(ソケット)
材質(ソケットカバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462719B34C26-10Bアッシュグレー190キャプタイヤコードΦ6ソケット:アルミ
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462728BLN1真鍮茶380ビニル平型コードVFF磁器真鍮
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする