オンリーワン(OnlyOne)
ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E39
磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。
口金
E39
付属品
コードストッパー
質量(g)
310
定格電圧(V)
AC100
長さ(cm)
50
コード
キャプタイヤコードΦ6
材質(ソケット)
磁器
最大定格(W)
15
材質(ソケットカバー)
樹脂
内容量
1個
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462825
P06R91-05VW
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462816
P05R91-05VB
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください