トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
古いロータリーのRSC1503の爪交換しました。爪は右17枚、左17枚、偏心右1枚、偏心左1枚でした。ボルトも全交換しましたが回り止めが19mmの構造でこのボルトセット3/8はスパナサイズ17mmであり19mmのセットを出して欲しいです。交換時19mmのボルトナットが付いていたならこのセットは17mm、注意です。
安心して使用できます。安物買いしたら、ネジやボルトが直ぐに弱く扱いにくい。
作業中にボルトセットが脱落してしまい困っていましたがすぐ届いて助かりました。早速取り付け問題なく使えています。
改善点は特に見られませんでしたが、実際に取り付けての強度が楽しみです。
ホームセンターにちょうど合うボルト売っていない為、助かります。
ナタ刃の交換時にねじを固定すると作業がしやすいのではと思う。
メーカー純正品ですと高価なので、重宝します。後は耐久性だと思います。
強度他申し分なし。純正品より安価で今後も使用していきたい。