曜日別特売

福浴コンパクトシャワーチェア

福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン福浴コンパクトシャワーチェア - ウェルファン

日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ、浴室内での取り回しも便利。丸みを帯びた優しいデザイン、持ちやすい取って付き、座面高さ調整可能。
クッションは柔らかく、すぐにはヒンヤリとしないEVAクッション。滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。組み立て簡単! 女性でもドライバー1本で組み立てできます。

材質(本体)アルミ、(クッションマット)EVA、(背もたれ)ポリプロピレン、(プッシュボタン)真鍮、ステンレス質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40~43×41.5~44×55~67材質(座面)ポリプロピレン座面高(cm)32~44(2.5cmピッチ 6段階)内容量1台
注意
※ドライバーは同梱しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730146-オレンジ
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18730155-ボルドー
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18730164-ブルー
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18730173-グリーン
11,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする