曜日別特売

クリップ式5モードチューナー

クリップ式5モードチューナー - Aria(アリア)クリップ式5モードチューナー - Aria(アリア)クリップ式5モードチューナー - Aria(アリア)クリップ式5モードチューナー - Aria(アリア)
(2件のレビュー)

ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。
操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。
ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。

種別クリップチューナー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48使用電池CR2032(3V)×1モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18733436ACT-SP BKブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月24日
18733445ACT-SP LBLライトブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
18733454ACT-SP PKピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
18733463ACT-SP WHホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18733436
2022-10-20
用途: ギターチューニング
製造業

とても小さく驚きました。精度が良いようでピタリと合うまで時間がかかりましたが、その分綺麗に響くようになると思います。小さいので、バッグにいれても邪魔になりません。

対象商品 : 18733436
2021-07-28
用途: 趣味
サービス業

想像していたよりもだいぶ小型で驚きました。
(腕時計の文字盤に洗濯バサミが付いているくらいの大きさです)
音程はメーターだけでなく液晶の色でも確認出来ますので、チューニングは非常にしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする