クリップ式5モードチューナー

クリップ式5モードチューナー - Aria(アリア)

液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。

仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)種別クリップチューナー質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35使用電池CR2032(3V)×1モードウクレレ(Key C)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18733479ACT-UK
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする