曜日別特売

スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC

スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC - 3M(スリーエム)スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC - 3M(スリーエム)

新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。

用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。種類自動遮光溶接面仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25内容量1個
注意
※ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18733743401385
58,876
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする