ACクランプメータ

ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)ACクランプメータ - HIOKI(日置電機)
(6件のレビュー)

センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。
高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。

付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734547CM32894.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgtコイン形リチウム電池(CR2032)×133以下420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt57×181×16100
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18734556CM3289(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.2~600、4レンジ(45~500Hz、真の実効値整流)、基本確度:±1.8%rdg、±7dgt42~1000、3レンジ(40Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度:±1.5%rdg、±5dgtコイン形リチウム電池(CR2032)×133以下420~42M、6レンジ、基本確度:±2%rdg、±4dgt57×181×16100
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ACクランプメータCM3289紹介動画
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 漏れ電流測定
建設業・工事業

フレキで漏れ電流測れると思って購入したが、商品紹介では電流のレンジが普通で0.01Aと書かれてあるだけだったからフレキもそうなのかと思いきや、フレキのモードにすると0.1Aの表記に変わるから細かいの見れない。
 これ大電流用ならそう書いて欲しい。レンジも少ないとか説明いると思う。
 しかも説明書にフレキでは二本咥えての測定は出来ないと書かれている。レンジが大きいから測定出来ないという意味で書かれているだけなのか、本当に漏電測定が出来ないのかどっちなのか。
 どちらにせよ、0.01単位でも漏電測れると思っていたから買ったのにやられたと思った。レンジ幅や出来ない事はちゃんと書いておいて欲しい。フレキ後で買うつもりだったからまだよかったけど。

対象商品 : 18734547
2023-12-31
用途: 電気設備点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

小型ながら、大電流測定出来る事とアタッチメント購入で測定径が広がる点が魅力。

対象商品 : 18734547
2023-11-28
用途: 計測
株式会社大阪共立サービス業

計測をします
もうすこし、やすければよいのにとおもいました。

対象商品 : 18734556
2020-10-24
用途: 装置の電圧、電流測定
建設業・工事業

現地作業で問題なく使用しています。クランプ部分が細いので電流測定が楽。

対象商品 : 18734547
2019-09-09
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

デザインや使いやすさには満足していますが・・・。
使ってみると測定時の反応のロスタイムがややあり、あとケースがしっかりした硬いケースであれば良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18734547
2019-08-02
用途: 主に集塵機用送風機の点検、その他機械の修理時に使用。
ナカジョウエンジニアリング製造業

小型軽量なのがよい。テストリードの耐久性がありそうでよいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする