曜日別特売

保護めがね LX-22

保護めがね LX-22 - 重松製作所保護めがね LX-22 - 重松製作所保護めがね LX-22 - 重松製作所
(15件のレビュー)

ベンチレーター(換気口)なし。
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。

用途
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734565LX-22
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: 草刈り時の目の保護
製造業

毎かい草刈り時につけています。 問題なく使えますし、視界も広くお勧めです

対象商品 : 18734565
2024-07-05
用途: 製品検査、荷造り
フィルテック株式会社

今までの保護メガネはすぐに曇り何回も外してはまた掛けていました。
まだ使用していませんが期待しています。

対象商品 : 18734565
2023-02-15
用途: 防災、客先工場への訪問時

身長170cm普通体形の顔にフィットしました。短時間の試着では装着感もいいです。視界良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 18734565
2022-08-08
用途: 草刈機
株式会社ベル・カルム不動産業

ナイロンコード用草刈機を使用する際に使っています。以前は曇り止めの小さい穴が開いているタイプでした。そのため、ゴーグルの上から網の帽子も被っていましたが、砂ゴミが目に入ることがありました。今回のゴーグルは密閉タイプでゴミが全く目に入りません。その上曇ることもなく、快適に使えています。お奨めですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 18734565
2022-02-02
用途: DIYの作業時の保護用として使いました。
その他業種

フィット感も良く(隙間が空かない)し、ソフト感もあり窮屈に感じなく自分には合っている。
他の方も書いてましたが、ベルトをもう少し高級化して貰えたら良いけど、価格を考えると
リーズナブルですかね。
曇りもなく大丈夫ですが、長く使ってみて
曇りが出なければ、と期待しながら使って
みたいと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 18734565
2022-02-02
用途: 火山灰対策

防災用として購入。実際には未使用ですがテスト的に装着した感じは良い。

対象商品 : 18734565
2022-01-19
用途: 火山噴火時
その他業種

地球規模で火山活動が活発化してきていると聞いて、富士山が噴火したとき用に念のために家族の人数分用意しました。

対象商品 : 18734565
2021-07-14
用途: 災害対策
自動車・二輪車・自転車関連業

火山灰対策で購入しました。
密閉されておりしっかり防塵してくれそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする