曜日別特売

18Vコードレスクリーナー

18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスクリーナー - BOSCH(ボッシュ)

軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。
2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。
紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。
ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。
ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。
豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。
標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。

用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に真空度(hPa)60風量(m3/min)0.6内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
質量(kg)
定格電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
連続使用時間(分)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62793073GAS18V-1N本体、バッテリー、充電器セット1.8(5.0Ahバッテリー装着時)185約350.7
44,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
18735895GAS18V-1H本体のみ1.8(5.0Ahバッテリー装着時)18別売約7/Ah0.7
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18735886GAS18V-13.0Ahバッテリー1個付き1.6-3約21-
38,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする