曜日別特売

汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型

汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 - エバラポンプ(荏原製作所)

ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。

用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※固形物・繊維物ともに多少の傷はつきますので、無傷を前提とする場合は使用できません。
全96種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873701550DV25.25SA500.25単相100500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
134,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873702450DV25.25A500.25三相200500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
134,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873705850DV25.75A500.75三相200500.060/8.9 0.260/6.20.06・0.26(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
178,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873706750DV251.5501.5三相200500.060/12.9 0.280/9.00.06・0.28(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
219,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873711950DV2A5.25SA500.25単相100500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
173,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873712850DV2A5.25A500.25三相200500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
173,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873715550DV2A5.75A500.75三相200500.060/8.9 0.260/6.20.06・0.26(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
200,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873716450DV2A51.5501.5三相200500.060/12.9 0.280/9.00.06・0.28(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
249,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873721650DV2J5.25SA500.25単相100500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
208,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873722550DV2J5.25A500.25三相200500.060/4.1 0.200/1.80.06・0.2(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
208,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873725950DV2J5.75A500.75三相200500.060/8.9 0.260/6.20.06・0.26(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
234,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873726850DV2J51.5501.5三相200500.060/12.9 0.280/9.00.06・0.28(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
279,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873731350DV26.25SA500.25単相100600.060/4.2 0.190/1.80.06・0.19(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
134,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873732950DV26.25A500.25三相200/220600.060/4.2 0.190/1.80.06・0.19(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
134,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873737465DV26.75A650.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
205,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873739980DV26.75A800.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
205,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873741750DV2A6.25SA500.25単相100600.060/4.2 0.190/1.80.18・0.17(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
173,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873742650DV2A6.25A500.25三相200/220600.060/4.2 0.190/1.80.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
173,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873747865DV2A6.75A650.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873749680DV2A6.75A800.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
236,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873751450DV2J6.25SA500.25単相100600.060/4.2 0.190/1.80.06・0.19(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
208,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873752350DV2J6.25A500.25三相200/220600.060/4.2 0.190/1.80.06・0.19(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
208,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1873757565DV2J6.75A650.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
261,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873759380DV2J6.75A800.75三相200/220600.180/6.7 0.470/2.90.18・0.47(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
261,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334900665DV251.5A651.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
241,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334901580DV251.5A801.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
241,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334902465DV2A51.5A651.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
279,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334904080DV2A51.5A801.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
279,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334904965DV2J51.5A651.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
300,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334905880DV2J51.5A801.5三相200500.180/10.0、0.710/3.50.18・0.71(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
300,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334906765DV261.5A651.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
241,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334907680DV261.5A801.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
241,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334908565DV2A61.5A651.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
279,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334909480DV2A61.5A801.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
279,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334911065DV2J61.5A651.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
300,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334911980DV2J61.5A801.5三相200/220600.200/9.4、0.700/3.60.2・0.7(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
300,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501800780DV2J5.75B800.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
261,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501801680DV2A5.75B800.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
236,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501802580DV25.75B800.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
205,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501803465DV2J5.75B650.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
261,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501805065DV2A5.75B650.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
236,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501805965DV25.75B650.75三相200500.160/6.7 0.457/2.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・63 繊維の長さ・320
205,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501806850DV2J61.5A501.5三相200/220600.060/14.8 0.280/10.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
279,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501807750DV2J6.75B500.75三相200/220600.060/8.6 0.250/5.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
236,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501808650DV2J6.4SB500.4単相100600.060/5.3 0.236/2.2-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
216,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501809550DV2J6.4B500.4三相200/220600.060/5.3 0.236/2.2-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
216,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501810450DV2J5.4SB500.4単相100500.060/5.6 0.261/2.0-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
216,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501812050DV2J5.4B500.4三相200500.060/5.6 0.261/2.0-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~32 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
216,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501812950DV2A61.5A501.5三相200/220600.060/14.8 0.280/10.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
249,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501813850DV2A6.75B500.75三相200/220600.060/8.6 0.250/5.6-(液質)異物含む液pH5~9、(液温)0~40 異物の大きさ最大(mm):球状の径・50 繊維の長さ・250
200,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする