曜日別特売

ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型

ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 - エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 - エバラポンプ(荏原製作所)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。

用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水付属品電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組極数2形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接合部)構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋外)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全9種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
取付場所
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873938632P12151.5B32321.5三相20050-4(20℃)13/63.0、80/36.0屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
448,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501793732P1216.75C32320.75三相200/22060-4(20℃)-屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
234,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501794632P1215.75C32320.75三相20050-4(20℃)-屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
234,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501795540P12161.5C40401.5三相200/22060-4(20℃)-屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
356,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501796440P12151.5C40401.5三相20050-4(20℃)-屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
356,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873937732P1215.75B32320.75三相20050-4(20℃)13/33.0 150/12.0屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
201,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
5518693332P1216.75B32320.75三相200/22060-4(20℃)13/33.5 150/13.0屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
1873939540P12151.5B40401.5三相20050-4(20℃)40/34.0 250/19.5屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
307,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1873940440P12161.5B40401.5三相200/22060-4(20℃)40/35.0 250/20.0屋内・屋外屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。
307,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1873937732P1215.75B5501794632P1215.75C32P1215.75B ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所) 55017946ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5518693332P1216.75B5501793732P1216.75C32P1216.75B ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所) 55017937ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1873939540P12151.5B5501796440P12151.5C40P12151.5B ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所) 55017964ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1873940440P12161.5B5501795540P12161.5C40P12161.5B ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型 エバラポンプ(荏原製作所) 55017955ステンレス製多段渦巻ポンプ P121型エバラポンプ(荏原製作所)1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする