エバラポンプ(荏原製作所)
浅井戸用丸形ポンプ HPO型
吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
用途
吸上げ高さ8mまでの浅井戸用
形式
過流ポンプ
フランジ
専用フランジ
電動機
コンデンサ誘導電動機
周囲環境
(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40
設置場所
屋内、屋外
最大吸上げ高さ(m)
‐8(20度)
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC407
材質(羽根車)
CAC407
材質(主軸)
SUS303
構造(軸受)
軸封玉軸受(電動機内)
許容押込高さ(m)
2以下
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18742019
20HPO5.08S
Rc3/4、Rc3/4
(電動機呼び)80
単相100
50
12
¥
103,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18742028
20HPO5.15S
Rc3/4、Rc3/4
(電動機呼び)150
単相100
50
12
¥
124,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18742037
25HPO5.2S
Rc1、Rc1
(電動機呼び)200
単相100
50
12
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742046
25HPO5.25S
Rc1、Rc1
(電動機呼び)250
単相100
50
12
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742055
20HPO6.08S
Rc3/4、Rc3/4
(電動機呼び)80
単相100
60
12
¥
103,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18742064
20HPO6.15S
Rc3/4、Rc3/4
(電動機呼び)150
単相100
60
12
¥
124,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18742073
25HPO6.2S
Rc1、Rc1
(電動機呼び)200
単相100
60
12
¥
153,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742089
25HPO6.25S
Rc1、Rc1
(電動機呼び)250
単相100
60
12
¥
178,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。