曜日別特売

給湯加圧ポンプユニット HPHH型

給湯加圧ポンプユニット HPHH型 - エバラポンプ(荏原製作所)

サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。
運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。

用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用質量(kg)7形式渦巻きポンプ制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式電源コード(m)1.8機能空運転防止機能許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200保護方式過電流検知式電動機焼損保護内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(W)
定格出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1874243920HPHH0.08SA20A(Rp3/4)8080単相10050/6010
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1874244820HPHH0.11SA20A(Rp3/4)110110単相10050/6014
151,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする