推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型

推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 - エバラポンプ(荏原製作所)

省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。
運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると
最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。
保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・

極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式保護装置電子サーマル周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全29種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1874245725BNAME0.4SN25/320.4単相200/22050/60‐6(20度77/15.0屋内
1,462,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874246632BNAME0.4SN32/320.4単相200/22050/60‐6(20度103/15.0屋内
1,462,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874247532BNAME0.75SN32/320.75単相200/22050/60‐6(20度150/18.5屋内
1,566,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874248432BNAME1.1SAN32/321.1単相200/22050/60‐6(20度150/26.0屋内
1,664,000
959,800
1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874249332BNAME1.1SBN32/321.1単相200/22050/60‐6(20度150/28.0屋内
1,664,000
959,800
1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874250940BNAME1.1SN40/401.1単相200/22050/60‐6(20度277/15.0屋内
1,844,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874251840BNAME1.5SN40/401.5単相200/22050/60‐6(20度300/18.5屋内
1,873,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874252725BNAME0.4N25/320.4三相200/22050/60‐6(20度77/15.0屋内
1,452,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874253632BNAME0.4N32/320.4三相200/22050/60‐6(20度103/15.0屋内
1,452,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874254532BNAME0.75N32/320.75三相200/22050/60‐6(20度150/18.5屋内
1,555,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874255432BNAME1.1AN32/321.1三相200/22050/60‐6(20度150/26.0屋内
1,655,000
959,800
1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874256332BNAME1.1BN32/321.1三相200/22050/60‐6(20度150/28.0屋内
1,655,000
959,800
1,055,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874257940BNAME1.1N40/401.1三相200/22050/60‐6(20度277/15.0屋内
1,829,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874258840BNAME1.5N40/401.5三相200/22050/60‐6(20度300/18.5屋内
1,852,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874259740BNAME2.2N40/402.2三相200/22050/60‐6(20度300/27.0屋内
1,923,000
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874260640BNAME3.7N40/403.7三相200/22050/60‐6(20度300/42.5屋内
1,975,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874261540BNAME5.5AN40/405.5三相200/22050/60‐6(20度300/60.0屋内
3,145,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874262440BNAME5.5BN40/405.5三相200/22050/60‐6(20度274/64.0屋内
3,145,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874263340BNAME7.5N40/407.5三相200/22050/60‐6(20度285/83.0屋内
4,791,000
2,898,000
3,187,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874264950BNAME2.2N50/402.2三相200/22050/60‐6(20度376/20.0屋内
1,955,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874265850BNAME3.7N50/403.7三相200/22050/60‐6(20度450/26.5屋内
2,033,000
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874266750BNAME5.5AN50/405.5三相200/22050/60‐6(20度450/42.0屋内
3,227,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874267650BNAME5.5BN50/405.5三相200/22050/60‐6(20度386/53.0屋内
3,227,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874268550BNAME7.5AN50/407.5三相200/22050/60‐6(20度450/57.5屋内
3,697,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874269450BNAME7.5BN50/407.5三相200/22050/60‐6(20度410/64.0屋内
3,697,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874270365BNAME3.7N65/503.7三相20050/60‐6(20度618/15.0屋内
3,227,000
1,998,000
2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874271965BNAME5.5N65/505.5三相200/22050/60‐6(20度650/26.5屋内
3,462,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874272865BNAME7.5AN65/507.5三相200/22050/60‐6(20度650/40.0屋内
3,720,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1874273765BNAME7.5BN65/507.5三相200/22050/60‐6(20度500/53.0屋内
3,720,000
2,398,000
2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする