曜日別特売

延長コード 20m

延長コード 20m - YAMAZEN(山善)

ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。

用途電源コードとして。コンセント個数3電線仕様-種別VCT仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コード長さ(m)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18760989EC-T1520B203
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする