YAMAZEN(山善)
極太延長コード 20m
(1件のレビュー)
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途
極太の電源コードとして。
コード長さ(m)
20
材質
S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯
電流(A)
15
コンセント個数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18760998
EC-T2220Y
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください