アース付き防雨型延長コード 10m

アース付き防雨型延長コード 10m - YAMAZEN(山善)アース付き防雨型延長コード 10m - YAMAZEN(山善)アース付き防雨型延長コード 10m - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。

用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18761007ECWE-S1510
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: アース付き工具使用時

アース付きの延長コードが無かったので購入。
今後安全に作業できます。

対象商品 : 18761007
2022-10-02
用途: ソーラー発電用のマイクロインバーターの出力に繋いで家屋内のコンセントに繋いでます。
その他業種

防雨型延長ケーブルなので屋外に使っても安心です。2階の屋根に載せたソーラーパネルにマイクロインバーターを接続して、出力にこの延長ケーブルを使っています。防雨型なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする