福助工業
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
色
透明
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18299925
440701
1箱(100枚×10袋)
LDPE
-
260
380
-
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
18299934
440159
1箱(100枚×10袋)
LDPE
-
300
450
-
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
18299943
440175
1箱(100枚×5袋)
LDPE
0.03
340
480
食品衛生法適合
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
6日以内出荷
18299952
440760
1箱(100枚×5袋)
LDPE
0.03
360
500
食品衛生法適合
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18299968
440779
1箱(100枚×5袋)
LDPE
0.03
380
530
食品衛生法適合
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18299977
440787
1箱(100枚×5袋)
LDPE
-
400
550
-
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
18299986
440795
1箱(100枚×5袋)
LDPE
0.03
460
600
食品衛生法適合
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
18299898
441325
1箱(100枚×10袋)
LDPE
-
150
250
-
オープン
取扱い終了
代替品有
18299916
441341
1箱(100枚×10袋)
LDPE
-
200
300
-
オープン
取扱い終了
代替品有
18299907
441333
1箱(100枚×10袋)
LDPE
-
180
270
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください