残水用水中ポンプ

残水用水中ポンプ - 新明和工業

スリム&ハイパワー
軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。
逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。
耐摩耗性は3倍以上。
床を傷めません。
超軽量9.5kgでハイパワー。
水位1~2mmまで排水。
ポンプ部のメンテナンスもスピーディー

用途
ビル、マンション等の高架水槽の残水排水
各種ピットの残水排水
プールの残水排水
河川工事、地下道等の湧水、溜水排水
質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18749685BRL400S-0.4250.4100単相5060.1
75,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18749694BRL400S-0.4500.4100単相5060.15
66,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18749703BRL400S-0.4250.4100単相6060.1
75,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18749719BRL400S-0.4500.4100単相6060.15
66,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする