曜日別特売

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18750385CRC40DT-0.4400.4200三相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
105,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750403CRC40S-0.4400.4100単相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750464CRC50-1.5501.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
209,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750473CRC50-1.5651.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
209,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750489CRC50-1.5501.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
209,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750498CRC50-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
209,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750507CRC50D-0.75500.75200三相50160.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
124,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750516CRC50D-0.75500.75200三相60170.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
124,200
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750525CRC50D-1.5501.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750534CRC50D-1.5651.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750543CRC50D-1.5501.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750559CRC50D-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
259,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750568CRC50W-1.5501.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
288,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750577CRC50W-1.5651.5200三相5018.20.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
288,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750586CRC50W-1.5501.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
288,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750595CRC50W-1.5651.5200三相6018.40.2液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
288,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750604CRC65-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
292,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750613CRC65-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
292,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750629CRC65-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
292,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750638CRC65-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
292,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750647CRC65D-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
360,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750656CRC65D-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
360,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750665CRC65D-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
360,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750674CRC65D-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
360,400
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750683CRC65W-2.2652.2200三相5020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
388,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750699CRC65W-2.2802.2200三相5021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
388,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750708CRC65W-2.2652.2200三相6020.60.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
388,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750717CRC65W-2.2802.2200三相6021.30.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
388,400
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750367CRC40DS-0.4400.4100単相5014.20.05液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
105,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750376CRC40DS-0.4400.4100単相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750394CRC40DT-0.4400.4200三相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750419CRC40S-0.4400.4100単相60140.05液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
78,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750428CRC40T-0.4400.4200三相5014.20.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750437CRC40T-0.4400.4200三相60140.5液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750446CRC50-0.75500.75200三相50160.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18750455CRC50-0.75500.75200三相60170.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18750367CRC40DS-0.468417311CRC401DS-F40-0.4KW 50Hz画像準備中樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付新明和工業1台
72,980
税込80,278
品番が変更になりました
18750376CRC40DS-0.481378230CRC401DS-F40-0.4KW 60HzCRC40DS-0.4 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業 81378230樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付新明和工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18750394CRC40DT-0.481378239CRC401DT-F40-0.4KW 60HzCRC40DT-0.4 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付 新明和工業 81378239樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付新明和工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18750419CRC40S-0.481378284CRC401S-F40-0.4KW 60HzCRC40S-0.4 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378284樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18750428CRC40T-0.481378275CRC401T-F40-0.4KW 50HzCRC40T-0.4 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378275樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業1台
66,980
税込73,678
品番が変更になりました
18750437CRC40T-0.481378300CRC401T-F40-0.4KW 60HzCRC40T-0.4 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378300樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業1台
66,980
税込73,678
品番が変更になりました
18750446CRC50-0.7581378187CRC501-F50-0.75KW 50HzCRC50-0.75 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378187樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18750455CRC50-0.7581378196CRC501-F50-0.75KW 60HzCRC50-0.75 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業 81378196樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする