曜日別特売

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18750726CRS321DS-0.1320.1100単相502.90.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750735CRS321DS-0.1320.1100単相603.20.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,800
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750744CRS321DS-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
94,400
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750753CRS321DS-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
94,400
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750769CRS321S-0.1320.1100単相502.90.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
73,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750778CRS321S-0.1320.1100単相603.20.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
73,400
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750787CRS321S-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750796CRS321S-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,600
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750805CRS321WS-0.1320.1100単相502.90.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
111,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750814CRS321WS-0.1320.1100単相603.20.08液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
111,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750823CRS321WS-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750839CRS321WS-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750848CRS401DS-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750857CRS401DS-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750866CRS401DS-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750875CRS401DS-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750884CRS401DT-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750893CRS401DT-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
95,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750909CRS401DT-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750918CRS401DT-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
99,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750927CRS401S-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750936CRS401S-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750945CRS401S-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
79,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750954CRS401S-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
79,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750963CRS401T-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750979CRS401T-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
75,800
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750988CRS401T-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
79,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18750997CRS401T-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
79,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751006CRS401WS-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751015CRS401WS-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751024CRS401WS-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
118,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751033CRS401WS-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
118,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751049CRS401WT-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751058CRS401WT-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,200
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751067CRS401WT-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
118,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751076CRS401WT-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
118,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751085CRS501-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
107,200
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751094CRS501-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
107,200
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751103CRS501D-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
128,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751119CRS501D-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
128,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751128CRS501DS-0.4500.4100単相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
110,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751137CRS501DS-0.4500.4100単相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
110,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751146CRS501DT-0.4500.4200三相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
110,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751155CRS501DT-0.4500.4200三相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
110,400
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751164CRS501S-0.4500.4100単相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
89,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751173CRS501S-0.4500.4100単相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
89,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751189CRS501T-0.4500.4200三相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
89,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751198CRS501T-0.4500.4200三相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
89,600
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751207CRS501W-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
146,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751216CRS501W-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
146,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする