曜日別特売

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2内容量1台
全42種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18751688CR501D-P50RL-0.75500.75200三相508.80.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
196,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751697CR501D-P50RL-0.75500.75200三相608.90.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
196,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751706CR501DS-P50RL-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
158,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751715CR501DS-P50RL-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
158,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751724CR501DS-P50RL-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751733CR501DS-P50RL-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751749CR501DS-P50RL-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
176,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751758CR501DS-P50RL-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
176,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751767CR501DT-P50RL-0.15500.15200三相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
158,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751776CR501DT-P50RL-0.15500.15200三相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
158,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751785CR501DT-P50RL-0.25500.25200三相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751794CR501DT-P50RL-0.25500.25200三相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751803CR501DT-P50RL-0.4500.4200三相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
176,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751819CR501DT-P50RL-0.4500.4200三相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
176,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751828CR501-P50RL-0.75500.75200三相508.80.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
172,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751837CR501-P50RL-0.75500.75200三相608.90.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
172,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751846CR501S-P50RL-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751855CR501S-P50RL-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751864CR501S-P50RL-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751873CR501S-P50RL-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751889CR501S-P50RL-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
152,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751898CR501S-P50RL-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
152,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751907CR501T-P50RL-0.15500.15200三相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751916CR501T-P50RL-0.15500.15200三相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
136,600
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751925CR501T-P50RL-0.25500.25200三相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751934CR501T-P50RL-0.25500.25200三相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
141,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751943CR501T-P50RL-0.4500.4200三相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
152,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751959CR501T-P50RL-0.4500.4200三相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
152,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751968CR501WS-P50RL-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
180,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751977CR501WS-P50RL-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
180,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751986CR501WS-P50RL-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
185,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18751995CR501WS-P50RL-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
185,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752004CR501WS-P50RL-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
197,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752013CR501WS-P50RL-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
197,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752029CR65-P65NR-1.5651.5200三相509.80.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
312,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752038CR65-P65NR-1.5651.5200三相609.70.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
312,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752047CR65-P80NR-1.5801.5200三相509.80.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
312,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752056CR65-P80NR-1.5801.5200三相609.70.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
312,200
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752065CR80-P65NR-2.2652.2200三相50130.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
394,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752074CR80-P65NR-2.2652.2200三相6012.60.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
394,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752083CR80-P80NR-2.2802.2200三相50130.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
394,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752099CR80-P80NR-2.2802.2200三相6012.60.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
394,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする