曜日別特売

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

用途
小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2内容量1台
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18752467CRS321DS-P32RL-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752476CRS321DS-P32RL-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752485CRS321S-P32RL-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752494CRS321S-P32RL-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752503CRS321WS-P32RL-0.15320.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
162,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752519CRS321WS-P32RL-0.15320.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
162,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752528CRS401DS-P40RL-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752537CRS401DS-P40RL-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752546CRS401DS-P40RL-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
149,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752555CRS401DS-P40RL-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
149,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752564CRS401DT-P40RL-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752573CRS401DT-P40RL-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
144,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752589CRS401DT-P40RL-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
149,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752598CRS401DT-P40RL-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
149,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752607CRS401S-P40RL-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752616CRS401S-P40RL-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752625CRS401S-P40RL-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
129,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752634CRS401S-P40RL-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
129,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752643CRS401T-P40RL-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752659CRS401T-P40RL-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
125,600
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752668CRS401T-P40RL-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
129,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752677CRS401T-P40RL-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
129,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752686CRS401WS-P40RL-0.15400.15100単相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752695CRS401WS-P40RL-0.15400.15100単相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752704CRS401WS-P40RL-0.25400.25100単相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
167,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752713CRS401WS-P40RL-0.25400.25100単相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
167,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752729CRS401WT-P40RL-0.15400.15200三相503.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752738CRS401WT-P40RL-0.15400.15200三相603.90.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
163,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752747CRS401WT-P40RL-0.25400.25200三相505.30.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
167,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752756CRS401WT-P40RL-0.25400.25200三相605.40.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
167,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752765CRS501D-P50RL-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
177,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752774CRS501D-P50RL-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
177,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752783CRS501DS-P50RL-0.4500.4100単相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
160,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752799CRS501DS-P50RL-0.4500.4100単相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
160,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752808CRS501DT-P50RL-0.4500.4200三相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
160,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752817CRS501DT-P50RL-0.4500.4200三相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
160,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752826CRS501-P50RL-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
157,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752835CRS501-P50RL-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
157,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752844CRS501S-P50RL-0.4500.4100単相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
139,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752853CRS501S-P50RL-0.4500.4100単相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
139,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752869CRS501T-P50RL-0.4500.4200三相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
139,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752878CRS501T-P50RL-0.4500.4200三相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
139,400
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752887CRS501W-P50RL-0.75500.75200三相509.20.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
196,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752896CRS501W-P50RL-0.75500.75200三相609.40.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
196,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752905CRS501WS-P50RL-0.4500.4100単相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
178,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752914CRS501WS-P50RL-0.4500.4100単相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
178,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752923CRS501WT-P50RL-0.4500.4200三相507.20.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
178,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752939CRS501WT-P50RL-0.4500.4200三相606.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
178,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752948CRS65D-P50NR-1.5501.5200三相5010.50.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,200
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18752957CRS65D-P50NR-1.5501.5200三相6010.50.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
348,200
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする