曜日別特売

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR - 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR - 新明和工業

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2内容量1台
全42種類を絞り込む
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18753368CR501D-F50-0.75500.75200三相508.80.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
146,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753377CR501D-F50-0.75500.75200三相608.90.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
146,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753386CR501DS-F50-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
108,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753395CR501DS-F50-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
108,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753404CR501DS-F50-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753413CR501DS-F50-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753429CR501DS-F50-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
126,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753438CR501DS-F50-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
126,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753447CR501DT-F50-0.15500.15200三相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
108,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753456CR501DT-F50-0.15500.15200三相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
108,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753465CR501DT-F50-0.25500.25200三相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753474CR501DT-F50-0.25500.25200三相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
113,800
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753483CR501DT-F50-0.4500.4200三相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
126,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753499CR501DT-F50-0.4500.4200三相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
126,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753508CR501-F50-0.75500.75200三相508.80.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
123,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753517CR501-F50-0.75500.75200三相608.90.22液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
123,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753526CR501S-F50-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753535CR501S-F50-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753544CR501S-F50-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753553CR501S-F50-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753569CR501S-F50-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
102,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753578CR501S-F50-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
102,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753587CR501T-F50-0.15500.15200三相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753596CR501T-F50-0.15500.15200三相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
86,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753605CR501T-F50-0.25500.25200三相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753614CR501T-F50-0.25500.25200三相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
91,600
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753623CR501T-F50-0.4500.4200三相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
102,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753639CR501T-F50-0.4500.4200三相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
102,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753648CR501WS-F50-0.15500.15100単相503.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
130,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753657CR501WS-F50-0.15500.15100単相603.50.1液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
130,400
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753666CR501WS-F50-0.25500.25100単相504.50.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
135,600
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753675CR501WS-F50-0.25500.25100単相604.80.13液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
135,600
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753684CR501WS-F50-0.4500.4100単相506.80.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
147,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753693CR501WS-F50-0.4500.4100単相606.40.16液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
147,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753709CR65-F65N-1.5651.5200三相509.80.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
222,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753718CR65-F65N-1.5801.5200三相609.70.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
222,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753727CR65-F80N-1.5651.5200三相509.80.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
222,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753736CR65-F80N-1.5801.5200三相609.70.3液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
222,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753745CR80-F65N-2.2652.2200三相50130.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
304,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753754CR80-F65N-2.2802.2200三相6012.60.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
304,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753763CR80-F80N-2.2652.2200三相50130.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
304,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18753779CR80-F80N-2.2802.2200三相6012.60.35液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃
304,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする