設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN

設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN - 新明和工業設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN - 新明和工業設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN - 新明和工業

ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。

用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
電源
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755109CN40T-F40-0.25400.25200三相505.50.1
90,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755118CN40T-F40-0.25400.25200三相605.50.1
90,800
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755127CN501-F50-0.75500.75200三相508.20.2
144,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755136CN501-F50-0.75500.75200三相607.40.2
144,200
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755145CN501T-F50-0.4500.4200三相5060.15
117,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755154CN501T-F50-0.4500.4200三相6060.15
117,800
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755163CN651-F65-1.5651.5200三相5010.60.4
239,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755179CN651-F65-1.5651.5200三相60100.4
239,600
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755188CN80-F80-2.2802.2200三相508.40.8
369,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755197CN80-F80-3.7803.7200三相5014.40.8
419,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755206CN80-F80-2.2802.2200三相608.60.8
369,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18755215CN80-F80-3.7803.7200三相6011.81
419,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする